Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Fascetta a molla Risparmio di spazio
Fascetta a molla Risparmio di spazio - 1
Fascetta a molla Risparmio di spazio - 2
Fascetta a molla Risparmio di spazio - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Fascetta a molla Risparmio di spazio

Acciaio per molle, zinco lamellare

  • DIN: 3021
  • Materiale: Acciaio per molle
  • Superficie: Zinco lamellare
  • Colore: Nero
  • Conformità ROHS: Sì
  • Durata protezione anticorrosiva: 720 h
  • Forma: B

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 31

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Diametro nominale Larghezza nastro Spessore materiale Gamma di lavoro min/max Numero UI
Prezzo/UI
054991214
14 mm 10 mm 0,8 mm 13,7-15,8 mm
800 pz.
054991223
23 mm 10 mm 1,5 mm 22,3-24,7 mm
300 pz.
054991226
26 mm 10 mm 1,7 mm 25-28 mm
200 pz.
054991227
27 mm 10 mm 1,7 mm 26-29,2 mm
200 pz.
054991314
14 mm 12 mm 0,8 mm 13,7-15,8 mm
500 pz.
054991315
15 mm 12 mm 0,8 mm 14,7-16,5 mm
500 pz.
054991316
16 mm 12 mm 0,8 mm 15,7-17,5 mm
500 pz.
054991317
17 mm 12 mm 0,8 mm 16,3-18,5 mm
400 pz.
054991319
19 mm 12 mm 1,3 mm 18,3-20,2 mm
300 pz.
054991322
22 mm 12 mm 1,3 mm 21,3-24,2 mm
200 pz.
054991323
23 mm 12 mm 1,3 mm 22,3-24,7 mm
200 pz.
054991325
25 mm 12 mm 1,3 mm 24-26,8 mm
100 pz.
054991329
29 mm 12 mm 1,7 mm 28-31,5 mm
100 pz.
054991332
32 mm 12 mm 1,7 mm 31-34,5 mm
100 pz.
054991334
34 mm 12 mm 1,7 mm 33-36,4 mm
100 pz.
054991335
35 mm 12 mm 1,7 mm 34-38 mm
100 pz.
054991336
36 mm 12 mm 1,7 mm 35-39 mm
100 pz.
054991338
38 mm 12 mm 1,7 mm 37-41,5 mm
50 pz.
054991340
40 mm 12 mm 1,7 mm 39-42,5 mm
50 pz.
054991342
42 mm 12 mm 2,1 mm 40,5-44,5 mm
50 pz.
054991343
43 mm 12 mm 2,1 mm 41,5-45,9 mm
50 pz.
054991344
44 mm 12 mm 2,1 mm 42,5-46,5 mm
50 pz.
054991346
46 mm 12 mm 2,1 mm 44,5-48,5 mm
50 pz.
054991347
47 mm 12 mm 2,1 mm 45,5-50 mm
50 pz.
054991348
48 mm 12 mm 2,1 mm 46,5-51 mm
50 pz.
054991349
49 mm 12 mm 2,1 mm 47,5-52 mm
50 pz.
054991350
50 mm 12 mm 2,1 mm 48,5-53 mm
50 pz.
054991351
51 mm 12 mm 2,1 mm 49,5-54 mm
50 pz.
054991353
53 mm 12 mm 2,1 mm 51,5-55,8 mm
50 pz.
054991355
55 mm 12 mm 2,1 mm 53,5-58 mm
40 pz.
054991358
58 mm 12 mm 2,5 mm 56,5-61,5 mm
30 pz.
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
Per spazi di installazione ridotti



Elevata flessibilità


Adattamento continuo alle variazioni delle proprietà del tubo e dei supporti grazie all'uso dell'acciaio per molle temprato.



Forza di serraggio costante e uniforme


Tenuta stagna uniforme tra -40 °C e 180 °C senza danni al collegamento tubo/supporto.



Installazione semplice, rapida e affidabile


Tempo di installazione ulteriormente ridotto grazie all'uso di fascette a molla con comoda clip.



Nessuna manutenzione


Una volta montata la fascetta non necessita di ulteriori serraggi successivi.



Protezione superficiale ecocompatibile


  • Conformità alla direttiva relativa ai veicoli fuori uso.

  • Rivestimento in zinco lamellare esente da cromati con eccellente resistenza alla corrosione e alle sostanze chimiche, paragonabile all'acciaio inossidabile.


Riutilizzabile


Nessuna perdita di forza della molla dopo l'uso ripetuto