Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Fascetta a molla Standard
Fascetta a molla Standard - 1
Fascetta a molla Standard - 2
Fascetta a molla Standard - 3
Fascetta a molla Standard - 4

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Fascetta a molla Standard

Acciaio per molle, zinco lamellare

  • DIN: 3021
  • Materiale: Acciaio per molle
  • Superficie: Zinco lamellare
  • Colore: Nero
  • Conformità ROHS: Sì
  • Durata protezione anticorrosiva: 720 h
  • Forma: A

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 49

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Diametro nominale Larghezza nastro Spessore materiale Gamma di lavoro min/max Numero UI
Prezzo/UI
054990195
9,5 mm 8,4 mm 0,7 mm 9,3-10,2 mm
1000 pz.
0549901105
10,5 mm 8,4 mm 0,8 mm 10,2-11,3 mm
1000 pz.
0549901115
11,5 mm 8,4 mm 0,8 mm 11,2-12,6 mm
1000 pz.
0549901125
12,5 mm 8,4 mm 0,8 mm 12,2-13,9 mm
1000 pz.
054990215
15 mm 10 mm 0,8 mm 14,7-16,5 mm
500 pz.
054990224
24 mm 10 mm 0,8 mm 23,3-26 mm
200 pz.
054990218
18 mm 10 mm 1 mm 17-19 mm
400 pz.
054990219
19 mm 10 mm 0,8 mm 19,2-21,5 mm
400 pz.
054990226
26 mm 10 mm 1 mm 25,3-28 mm
200 pz.
054990216
16 mm 10 mm 0,8 mm 15,7-17,5 mm
500 pz.
054990217
17 mm 10 mm 1 mm 16,3-18,5 mm
500 pz.
054990313
13 mm 12 mm 0,8 mm 12,7-14,2 mm
500 pz.
054990314
14 mm 12 mm 0,8 mm 13,7-15,8 mm
500 pz.
054990315
15 mm 12 mm 0,8 mm 14,7-16,5 mm
400 pz.
054990316
16 mm 12 mm 0,8 mm 15,7-17,5 mm
300 pz.
054990317
17 mm 12 mm 0,8 mm 16,3-18,5 mm
300 pz.
054990320
20 mm 12 mm 1,3 mm 19,3-21,6 mm
200 pz.
054990321
21 mm 12 mm 1,3 mm 20,3-22,5 mm
200 pz.
054990322
22 mm 12 mm 1,3 mm 21,3-24,2 mm
200 pz.
054990323
23 mm 12 mm 1,3 mm 22,3-24,7 mm
100 pz.
054990324
24 mm 12 mm 1,3 mm 23,3-26 mm
100 pz.
054990325
25 mm 12 mm 1,3 mm 24-26,8 mm
100 pz.
054990326
26 mm 12 mm 1,7 mm 25-28 mm
100 pz.
054990327
27 mm 12 mm 1,7 mm 26-29,2 mm
100 pz.
054990328
28 mm 12 mm 1,7 mm 27-30,2 mm
100 pz.
054990329
29 mm 12 mm 1,7 mm 28-31,5 mm
100 pz.
054990330
30 mm 12 mm 1,7 mm 29-32,5 mm
100 pz.
054990332
32 mm 12 mm 1,7 mm 31-34,5 mm
100 pz.
054990334
34 mm 12 mm 1,7 mm 33-36,4 mm
100 pz.
054990336
36 mm 12 mm 1,7 mm 35-39 mm
100 pz.
054990338
38 mm 12 mm 1,7 mm 37-41,5 mm
50 pz.
054990341
41 mm 12 mm 2,1 mm 39,5-43,5 mm
50 pz.
054990342
42 mm 12 mm 2,1 mm 40,5-44,5 mm
50 pz.
054990343
43 mm 12 mm 2,1 mm 41,5-45,5 mm
50 pz.
054990344
44 mm 12 mm 2,1 mm 42,5-46,5 mm
50 pz.
054990346
46 mm 12 mm 2,1 mm 44,5-48,5 mm
50 pz.
054990347
47 mm 12 mm 2,1 mm 45,5-50 mm
50 pz.
054990349
49 mm 12 mm 2,1 mm 47,5-52 mm
50 pz.
054990350
50 mm 12 mm 2,1 mm 48,5-53 mm
50 pz.
054990351
51 mm 12 mm 2,1 mm 49,5-54 mm
50 pz.
054990353
53 mm 12 mm 2,1 mm 51,5-55,8 mm
50 pz.
054990355
55 mm 12 mm 2,1 mm 53,5-58 mm
50 pz.
054990360
60 mm 12 mm 2,6 mm 58,5-64 mm
40 pz.
054990365
65 mm 12 mm 2,6 mm 63,5-70 mm
30 pz.
054990370
70 mm 12 mm 2,6 mm 68,5-73 mm
25 pz.
054990375
75 mm 12 mm 2,6 mm 73,5-78 mm
25 pz.
054990380
80 mm 12 mm 2,6 mm 78,5-84 mm
20 pz.
054990385
85 mm 12 mm 2,6 mm 83,5-89 mm
20 pz.
054990390
90 mm 12 mm 2,6 mm 88,5-94 mm
10 pz.
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
Elevata flessibilità


Adattamento continuo alle variazioni delle proprietà del tubo e dei supporti grazie all'uso dell'acciaio per molle temprato.



Forza di serraggio costante e uniforme


Tenuta stagna uniforme tra -40 °C e 180 °C senza danni al collegamento tubo/supporto.



Installazione semplice, rapida e affidabile


Tempo di installazione ulteriormente ridotto grazie all'uso di fascette a molla con comoda clip.



Nessuna manutenzione


Una volta montata la fascetta non necessita di ulteriori serraggi successivi.



Protezione superficiale ecocompatibile


  • Conformità alla direttiva relativa ai veicoli fuori uso.

  • Rivestimento in zinco lamellare esente da cromati con eccellente resistenza alla corrosione e alle sostanze chimiche, paragonabile all'acciaio inossidabile.


Riutilizzabile


Nessuna perdita di forza della molla dopo l'uso ripetuto