Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Fascetta di cablaggio con targhetta di identificazione e linguetta in plastica
Marcatura e raggruppamento rapido di fasci di cavi
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Marcatura e raggruppamento rapido di fasci di cavi
- Materiale: Poliammide 6.6 con certificazione UL, 94V-2
- Senza alogeni e silicone
- Colore: naturale
- Utilizzabile nella gamma di temperature da -40 °C a +85 °C (per brevi momenti a +105 °C)
Utilizzare un pennarello indelebile per scrivere sulla targhetta di identificazione.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.