Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Fascetta di cablaggio KBL D in poliammide con linguetta in acciaio rilevabile, blu
Fascetta di cablaggio KBL D in poliammide con linguetta in acciaio rilevabile, blu - 1
Fascetta di cablaggio KBL D in poliammide con linguetta in acciaio rilevabile, blu - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Fascetta di cablaggio KBL D in poliammide con linguetta in acciaio rilevabile, blu

Per l'uso a contatto diretto con alimenti Recuperabili mediante dispositivi di rilevazione quali metal detector, raggi x o rilevatori visivi.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 7

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Rilevamento rapido


  • Linguetta nella testa della fascetta di cablaggio realizzato in acciaio inossidabile 316 antimagnetico e resistente alla corrosione

  • Rilevamento affidabile e rapido tramite dispositivi di rilevamento

  • Protegge dalla contaminazione causata da fascette di cablaggio o loro resti durante la produzione.


Conforme a HACCP


  • Facilita l'attuazione della direttiva UE HACCP (Analisi dei rischi e dei punti critici di controllo).


Fissaggio sicuro


  • Lieve disaccoppiamento all'interno della fascetta per una presa sicura, anche con vibrazioni, calore e freddo


Bordi e contorni arrotondati


  • Facile da usare

  • Nessun danno causato da bordi affilati sul materiale isolante, ad esempio dei cavi

  • Il corpo liscio senza denti o scanalature riduce il numero di aree soggette a sollecitazioni eccessive.


Installazione flessibile


  • Prodotto adatto per l'applicazione manuale o con utensili
Indicazione
  • Prestare attenzione con acidi a base minerale altamente aggressivi e/o sostanze chimiche ossidanti, in particolare ad alte temperature.

  • Non resistente agli acidi a base minerale e/o a sostanze chimiche ossidanti

  • Compatibilità con i metal detector: le fascette di cablaggio Ty-Rap TyGenic sono compatibili con tutti i metal detector disponibili sul mercato. Si consiglia di impostare il metal detector a una soglia di rilevamento di 1,5 mm o superiore (sfera ferrosa equivalente).

  • Importante per la calibrazione: calibrare il metal detector specificatamente per la propria linea di produzione. Si consiglia di utilizzare la sezione di testa della fascetta di cablaggio come campione per la calibrazione, in quanto offre la migliore rilevabilità. Durante la calibrazione, considerare anche i processi di pulizia e le procedure di manutenzione specifici.

  • Contenuto metallico e proprietà antimicrobiche: il contenuto metallico rimane invariato rispetto alla versione standard. L'innovazione risiede nel miglioramento dell'effetto antimicrobico: 99% di efficacia, testato in conformità alla norma ISO 22196.

  • Controllo qualità: la rilevabilità di tutte le fascette di cablaggio viene testata negli ambienti di produzione in serie.