Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Fascetta di cablaggio KBL INOX in acciaio inossidabile AISI 304 V2A con chiusura a sfera
Utilizzabile ovunque non sia possibile impiegare materiali plastici come ad esempio con temperature ambiente molto elevate o laddove sussistano forti aggressioni chimiche
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Per raggruppare in modo rapido e facile fasci di cavi, cablaggi di fili, tubi flessibili, ecc.
La struttura della testa a chiusura automatica riduce i tempi di installazione
Materiale estremamente robusto (100% acciaio inox)
- Non arrugginisce
- Resistente al calore
- Resistenza ai raggi UV
- Resistente a varie sostanze chimiche
Nessuna abrasione del materiale isolante dei cavi
Testa di bloccaggio affidabile senza denti
Per l'uso in temperature estreme e ambienti difficili
Elevato livello di resistenza alla corrosione e agli agenti atmosferici
Campi di applicazioni, tra cui l'industria navale, l'industria mineraria, chimica, elettronica e installazioni edili, costruzione di veicoli, officine di veicoli, officine di manutenzione
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.