Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Fascetta di cablaggio KBL MZUV in poliammide con linguetta in acciaio resistente ai raggi UV, colore nero
Fascetta di cablaggio per raggruppare cavi, cablaggi e tubi flessibili in installazioni interne ed esterne con requisiti più elevati per una resistenza alla trazione minima
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Resistente alla corrosione
- Chiusura antimagnetica brevettata con linguetta in acciaio inossidabile tipo 316
- Eccellente allacciatura anche nelle condizioni più difficili, ad es. umidità, caldo, freddo, ecc.
- Continuamente regolabile, resistente e insensibile alle vibrazioni e ai fattori esterni
- Per applicazioni in ambienti interni ed esterni
Nessun bordo affilato e aderenza sicura
- Esterno arrotondato e liscio per evitare danni al materiale isolante dei cavi, ecc.
- Inoltre, il corpo liscio senza denti o scanalature riduce il numero di punti soggetti a sollecitazioni eccessive.
- La trama leggera all'interno della fascetta di cablaggio assicura che venga fissata saldamente sul fascio di cavi.
Installazione rapida e facile da manipolare
- Estremità della fascetta appuntita e leggermente angolata e chiusura a cuneo monopezzo
- Ausilio di inserimento con estremità delle fascette angolate 2,3 + 3,6 + 4,8 mm
- Non sono necessari utensili di montaggio supplementari.
Sicurezza aggiuntiva per gli utilizzatori
- Maggiori valori di resistenza alla trazione rispetto alle fascette di cablaggio standard con linguette in plastica
Confezione pratica per le dimensioni scelte
- Apertura senza utensili grazie alla perforazione
- Confezione richiudibile con chiusura a zip
- Con perforazione Euro
- Prestare attenzione con acidi a base minerale altamente aggressivi e/o sostanze chimiche ossidanti, in particolare ad alte temperature.
- Non resistente agli acidi a base minerale e/o a sostanze chimiche ossidanti
Le fascette di cablaggio resistenti ai raggi UV soddisfano i requisiti della norma ISO 4892-2: Materie plastiche - esposizione a sorgenti di luce in laboratorio o alla luce diurna - parte 2: lampade ad arco allo xeno. Le norme IEC 62275, EN 62275 e UL 1565 per le fascette di cablaggio resistenti ai raggi UV prevedono 1000 ore di esposizione a sorgenti di luce in laboratorio o alla luce diurna mediante questo metodo di prova.
Questa procedura di prova comporta un test breve. I risultati di questo test non possono essere estrapolati e messi in relazione con l'effettiva durata delle fascette di cablaggio esposte a sorgenti luminose o agli agenti atmosferici con raggi UV.
Una serie di fattori può compromettere il grado di correlazione tra i test brevi con sorgenti luminose di laboratorio e l'esposizione effettiva a fonti di luce esterna in condizioni di esercizio reali:
a) Differenze nella distribuzione spettrale tra le sorgenti luminose in laboratorio e la luce diurna naturale
b) Agenti atmosferici o periodi di esposizione a fonti luminose in laboratorio in cui viene utilizzata una sorgente luminosa senza alcun periodo di oscuramento
c) Condizioni di esposizione a sorgenti luminose in laboratorio o alla luce diurna naturale in cui si verificano variazioni molto frequenti tra temperature di prova alte e basse o si determinano degli choc termici irrealistici
d) Livelli di umidità irrealisticamente elevati o scarsi
e) Assenza di agenti biologici o sostanze inquinanti.
Per applicazioni in interni ed esterni come:
- Impianti fotovoltaici
- Realizzazione di quadri elettrici
- Impianti elettrici civili e industriali
- Produzione di autoveicoli
- Autofficine
- Officine di manutenzione
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.