Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Fascetta di cablaggio KBL MZ in poliammide con linguetta in acciaio, naturale
Fascetta di cablaggio KBL MZ in poliammide con linguetta in acciaio, naturale - 1
Fascetta di cablaggio KBL MZ in poliammide con linguetta in acciaio, naturale - 2
Fascetta di cablaggio KBL MZ in poliammide con linguetta in acciaio, naturale - 3
Fascetta di cablaggio KBL MZ in poliammide con linguetta in acciaio, naturale - 4
Fascetta di cablaggio KBL MZ in poliammide con linguetta in acciaio, naturale - 5

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Fascetta di cablaggio KBL MZ in poliammide con linguetta in acciaio, naturale

Fascetta di cablaggio per raggruppare cavi, cablaggi e tubi flessibili con requisiti più elevati per una resistenza alla trazione minima

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 9

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Resistente alla corrosione


  • Chiusura antimagnetica con linguetta in acciaio inossidabile tipo 316

  • Eccellente allacciatura anche nelle condizioni più difficili, ad es. umidità, caldo, freddo, ecc.

  • Resistente e insensibile alle vibrazioni e ai fattori esterni

  • Idonea per applicazioni in ambienti interni


Nessun bordo affilato e aderenza sicura


  • Esterno arrotondato e liscio per evitare danni al materiale isolante dei cavi, ecc.

  • Inoltre, il corpo liscio senza denti o scanalature riduce il numero di punti soggetti a sollecitazioni eccessive.

  • La trama leggera all'interno della fascetta di cablaggio assicura che venga fissata saldamente sul fascio di cavi.


Installazione rapida e facile da manipolare


  • Estremità della fascetta appuntita e leggermente angolata e chiusura a cuneo monopezzo

  • Ausilio di inserimento con estremità delle fascette angolate 2,3 + 3,6 + 4,8 mm

  • Non sono necessari utensili di montaggio supplementari.


Sicurezza aggiuntiva per gli utilizzatori


  • Maggiori valori di resistenza alla trazione rispetto alle fascette di cablaggio standard con linguette in plastica


Confezione pratica per le dimensioni scelte


  • Perforazione per una facile apertura

  • Confezione richiudibile con chiusura a zip

  • Con perforazione Euro
Indicazione
  • Prestare attenzione con acidi a base minerale altamente aggressivi e/o sostanze chimiche ossidanti, in particolare ad alte temperature.

  • Non resistente agli acidi a base minerale e/o a sostanze chimiche ossidanti

  • Non resistente ai raggi UV