Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Fascetta di cablaggio KBL 1 in poliammide con linguetta in plastica
Fascetta di cablaggio affidabile per organizzare e raggruppare rapidamente cavi e fili
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Lunga durata e affidabilità
- Alta qualità industriale che assicura lunga durata e affidabilità per uso in ambienti interni ed esterni, a seconda della versione
- Linguetta interna sulla fascetta per una presa sicura sui cavi avvolti
- Le versioni di colore bianco trasparente sono destinate solo all'uso in interni.
- Un additivo di carbonio nelle fascette per cavi di colore nero ritarda l'effetto dei raggi UV sul materiale
- Resistente a basi, oli, grassi e carburanti per veicoli
Facile da montare
- Installabile direttamente a mano. Non sono necessari utensili di montaggio supplementari.
- Prestare attenzione all'uso delle fascette di cablaggio in presenza di acidi a base minerale altamente aggressivi e/o sostanze chimiche ossidanti, in particolare ad elevate temperature.
- Non resistente agli acidi a base minerale e/o a sostanze chimiche ossidanti
- Bianca trasparente: per uso in ambienti interni
Produzione di quadri elettrici, installazioni, costruzione di veicoli, officine di veicoli, officine, costruzione di ascensori
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.