Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Fascetta di cablaggio KBL 1 in poliammide con linguetta in plastica
Fascetta di cablaggio KBL 1 in poliammide con linguetta in plastica - 1
Fascetta di cablaggio KBL 1 in poliammide con linguetta in plastica - 2

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Fascetta di cablaggio KBL 1 in poliammide con linguetta in plastica

Fascetta di cablaggio affidabile per organizzare e raggruppare rapidamente cavi e fili

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 44

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Lunga durata e affidabilità


  • Alta qualità industriale che assicura lunga durata e affidabilità per uso in ambienti interni ed esterni, a seconda della versione

  • Dentatura interna sulla fascetta per una presa sicura sui cavi avvolti

  • Le versioni in colore naturale sono adatte solo per l'uso in ambienti interni; le versioni nere sono adatte anche per l'uso temporaneo in ambienti esterni grazie alla loro resistenza ai raggi UV e agli agenti atmosferici

  • Un additivo di carbonio nelle fascette per cavi nere ritarda l'effetto dei raggi UV sul materiale

  • Resistente a basi, oli, grassi e carburanti per veicoli


Utilizzo semplice


  • Installabile direttamente a mano, non sono necessari ulteriori utensili di montaggio
Indicazione
  • Prestare attenzione all'uso delle fascette di cablaggio in abbinamento con acidi a base minerale altamente aggressivi e/o sostanze chimiche ossidanti, in particolare ad alte temperature

  • Non resistente agli acidi a base minerale e/o a sostanze chimiche ossidanti

  • Naturale: per uso in ambienti interni

  • Nero: anche per l'uso esterno temporaneo grazie a un additivo di carbonio che ritarda l'effetto dei raggi UV sul materiale