Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Fascetta di cablaggio KBL 2 in poliammide con linguetta in plastica colore naturale
Fascetta di cablaggio KBL 2 in poliammide con linguetta in plastica colore naturale - 1
Fascetta di cablaggio KBL 2 in poliammide con linguetta in plastica colore naturale - 2
Fascetta di cablaggio KBL 2 in poliammide con linguetta in plastica colore naturale - 3
Fascetta di cablaggio KBL 2 in poliammide con linguetta in plastica colore naturale - 4
Fascetta di cablaggio KBL 2 in poliammide con linguetta in plastica colore naturale - 5
Fascetta di cablaggio KBL 2 in poliammide con linguetta in plastica colore naturale - 6
Fascetta di cablaggio KBL 2 in poliammide con linguetta in plastica colore naturale - 7
Fascetta di cablaggio KBL 2 in poliammide con linguetta in plastica colore naturale - 8
Fascetta di cablaggio KBL 2 in poliammide con linguetta in plastica colore naturale - 9
Fascetta di cablaggio KBL 2 in poliammide con linguetta in plastica colore naturale - 10
Fascetta di cablaggio KBL 2 in poliammide con linguetta in plastica colore naturale - 11

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Fascetta di cablaggio KBL 2 in poliammide con linguetta in plastica colore naturale

Fascette di cablaggio di alta qualità per organizzare e raggruppare rapidamente cavi, fili, ecc. in ambienti interni

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 10

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Installazione rapida, semplice ed efficiente grazie all'estremità della fascetta appuntita e leggermente srotolata e alla chiusura a cuneo monopezzo

  • Elevata qualità industriale per una lunga durata e un'affidabilità per l'uso in ambienti interni

  • Facile da usare grazie alla guida filettata

  • Una finitura esterna liscia e bordi arrotondati impediscono danni al materiale isolante o alla guaina del cavo

  • La dentatura interna sulla fascetta assicura una presa sicura e aiuta a evitare torsioni o scivolamenti laterali

  • Autoestinguente, ovvero in caso di incendio le fascette di cablaggio non contribuiranno alla sua propagazione.

  • Utilizzabile per applicazioni con ampi intervalli di temperatura

  • Privo di silicone e alogeni e conforme a RoHS

  • Adatto per l'installazione con o senza utensili
Indicazione

Le approvazioni e le dichiarazioni possono essere ottenute, salvate e stampate semplicemente scansionando il codice QR sulla confezione

Prodotto testato in conformità a EN 62275, IEC 62275, UL 62275 tipo 2.21 (CSA)