Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Fascetta di cablaggio in poliammide con linguetta in plastica e spazio per etichettatura

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Fascetta di cablaggio in poliammide con linguetta in plastica e spazio per etichettatura

Resistente alle temperature da -40 °C a 85 °C

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 5

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Marcatura e raggruppamento rapido di fasci di cavi

  • Materiale: Poliammide 6.6 con certificazione UL, 94V-2

  • Senza alogeni e silicone

  • Colore: naturale

  • Utilizzabile nella gamma di temperature da -40 °C a +85 °C (per brevi momenti a +105 °C)
Indicazione

Utilizzare un pennarello indelebile per scrivere sulla targhetta di identificazione.