Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Fascetta di cablaggio in poliammide con linguetta in acciaio e occhiello di fissaggio laterale
Fascette di cablaggio in robusta poliammide, resistenti alle temperature da -40 °C a 85 °C
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Materiale: Poliammide 6.6
- Utilizzabile nella gamma di temperature da -40 °C a +85 °C (per brevi momenti a +105 °C)
- Senza alogeni e silicone
- Colore: Naturale
- Con omologazione UL
Con omologazione UL
Per il fissaggio alla carrozzeria o al telaio del veicolo prima della regolazione
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.