Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Fascetta di cablaggio speciale con linguetta metallica e pomello a innesto
Chiusura piatta
- Materiale: PA 6.6 - Poliammide
- Resistenza temperatura min/max: -40 a 85 °C
- Colore: Naturale
- Senza alogeni: Sì
- Senza silicone: Sì
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Materiale: Poliammide 6.6
- Utilizzabile nella gamma di temperature da -40 °C a +85 °C (per brevi momenti a +105 °C)
- Senza alogeni e silicone
- Colore: Naturale
- Con omologazione UL
- Testa di bloccaggio piatta
Con omologazione UL
Per un'efficiente installazione su pannelli in lamiera di acciaio, binari, ecc. tramite la semplice pressione del pomello a innesto nel foro
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.