Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Cinturino a strappo
Fascia richiudibile con chiusura per il fissaggio e il raggruppamento
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
chiusura a strappo realizzata con materiale spesso e di qualità molto elevata per una tenuta forte
La fascetta può essere tesa mediante la chiusura; il materiale della chiusura a strappo fornisce una tenuta sicura.
Apribile e richiudibile più volte
La fascetta può essere utilizzato più volte in modo da ridurre i costi.
Rapida e semplice da allentare
- Fissaggio estremamente rapido
- Il fissaggio è facilmente rimovibile in quanto non è utilizzato alcun adesivo
- Il gancio Finger-Lift facilita l'apertura
Le superfici non vengono danneggiate
La fascetta non è adatta per il fissaggio di oggetti durante il trasporto.
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e sulla nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.
- Per raccogliere e organizzare i cavi ad esempio per il settore elettrico, nei cantieri edili, nella costruzione di stand espositivi o nell'organizzazione di eventi.
- Per raccogliere e fissare degli articoli quali tubi, attrezzature e tubi flessibili.
- Come ausilio di fissaggio durante le fasi di assemblaggio e incollaggio.
- Per tenere chiusi rotoli di nastro VKP.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.