Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Fascette di cablaggio colorate con linguetta in plastica
Fascette di cablaggio colorate di alta qualità per una facile identificazione e una rapida organizzazione dei cavi, ecc. in ambienti interni
- Materiale: PA 6.6 - Poliammide
- Larghezza: 3,5 mm
- Lunghezza: 200 mm
- Diametro fascio min/max: 3-55 mm
- Resistenza temperatura min/max: -15 a 85 °C
- Senza silicone: Sì
- Senza alogeni: Sì
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Elevata qualità industriale per una lunga durata e un'affidabilità per l'uso in ambienti interni
- Le fascette di cablaggio colorate sono un metodo di etichettatura ideale per organizzare e identificare facilmente cavi o fili diversi
- In PA 6.6 (poliammide 6.6) di alta qualità, noto per la sua elevata resistenza e durata
- Dentatura interna sulla fascetta per una presa sicura sui cavi in dotazione
- Privo di siliconi e alogeni
- Installabile manualmente, non sono necessari ulteriori utensili di montaggio
Impianto elettrico o codifica a colori dei cavi raggruppati
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.