Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Fascetta di cablaggio colorata con chiusura a linguetta in plastica

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Fascetta di cablaggio colorata con chiusura a linguetta in plastica

Per il fissaggio rapido, facile e affidabile di fasci di cavi, fili, cablaggi, tubi flessibili, ecc. con codifica a colori

  • Materiale: Poliammide - PA 6.6
  • Larghezza: 3,5 mm
  • Lunghezza: 200 mm
  • Diametro fascio min/max: 3-55 mm
  • Resistenza temperatura min/max: -15 a 85 °C
  • Senza silicone: Sì
  • Senza alogeni: Sì

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 6

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Colore Materiale Larghezza Lunghezza Numero UI
Prezzo/UI
0502410
Rosso Poliammide - PA 6.6 3,5 mm 200 mm
100 pz.
0502420
Arancio Poliammide - PA 6.6 3,5 mm 200 mm
100 pz.
0502430
Giallo Poliammide - PA 6.6 3,5 mm 200 mm
100 pz.
0502440
Verde Poliammide - PA 6.6 3,5 mm 200 mm
100 pz.
0502450
Blu Poliammide - PA 6.6 3,5 mm 200 mm
100 pz.
0502460
Viola Poliammide - PA 6.6 3,5 mm 200 mm
100 pz.
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
Tenuta sicura dei cavi avvolti


Linguetta con dentini interni



Non sono necessari attrezzi di montaggio supplementari


Fissabile a mano