Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Fascette di cablaggio KBL 2 con linguetta in plastica colore nero
Per la massima rapidità di organizzazione e raggruppamento di cavi di qualità industriale, fili ecc. per uso interno ed esterno
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
Installazione e predisposizione rapide
Estremità della fascetta appuntita e leggermente srotolata e chiusura a cuneo monopezzo
Nessun danno al materiale isolante dei cavi, ad esempio a causa dei bordi affilati
Esterno arrotondato e liscio
Sicurezza di tenuta per evitare che la fascetta di cablaggio si attorcigli e scivoli lateralmente
Dentellatura interna sulla fascetta
Molto resistente agli agenti atmosferici
Resistente ai raggi UV a norma ISO 4892-2, parte 2
Prodotto adatto per la predisposizione manuale o con utensili
Omologazioni e spiegazioni per la stampa e il salvataggio sono disponibili direttamente tramite il codice QR sulla confezione.
Prodotto testato in conformità a EN 62275, IEC 62275, UL 62275 tipo 2.21 (CSA)
Le fascette di cablaggio resistenti ai raggi UV soddisfano i requisiti della norma ISO 4892-2: Materie plastiche - esposizione a sorgenti di luce in laboratorio o alla luce diurna - parte 2: lampade ad arco allo xeno. Le norme IEC 62275, EN 62275 e UL 1565 per le fascette di cablaggio resistenti ai raggi UV prevedono 1000 ore di esposizione a sorgenti di luce in laboratorio o alla luce diurna mediante questo metodo di prova.
Le applicazioni includono ingegneria meccanica, costruzione di quadri elettrici, costruzione di veicoli, officine meccaniche, manutenzione, industrie manifatturiere, edilizia, officine automobilistiche, trasporti/logistica, costruzione di ascensori
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.