Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Fascette di cablaggio con linguetta in nylon – qualità industriale
Fascette di cablaggio, dentatura interna
- Materiale: PA 6.6 - Poliammide
- Resistenza temperatura min/max: -40 a 85 °C
- Senza silicone: Sì
- Senza alogeni: Sì
- Conformità alla normativa RoHS: Sì
- Infiammabilità: V2
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Fascette di cablaggio per innumerevoli applicazioni
- Struttura monopezzo per prestazioni e affidabilità costanti nel tempo
- La chiusura delle fascette di cablaggio richiede una forza minima se confrontata con gli altri modelli sul mercato
- La punta curva può essere sollevata facilmente da superfici piane e chiusa rapidamente
- Lunga durata
- Resistente a oli, grassi, carburanti per autoveicoli e molte sostanze organiche
- Naturale: Per uso in ambienti interni
- Nera: Resistente ai raggi UV e alle intemperie
- Costruzione di quadri elettrici
- Installazione
- Produzione di autoveicoli
- Autofficine
- Officine di manutenzione
- Costruzione di ascensori
- e molto altro ancora
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.