Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Fascetta di cablaggio rilevabile con linguetta in plastica
Recuperabili mediante dispositivi di rilevazione quali metal detector, raggi x o rilevatori visivi
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Colorazione resistente
Impedisce la contaminazione causata da fascette/resti di fascette durante la fabbricazione
Conforme alla direttiva HACCP dell'Unione Europea
Leggera sovrapposizione all'interno della fascetta
Garantisce che la fascetta poggi saldamente sui fasci di cavi anche in presenza di vibrazioni.
Senza alogeni
Temperatura di esercizio:
Da -40°C a +85°C
HACCP = analisi dei rischi e dei punti critici di controllo
Sistema di identificazione dei rischi specifici e di adozione di precauzioni di controllo per ridurre al minimo il rischio di prodotti e servizi difettosi. Questo sistema viene applicato ovunque vengano prodotti alimenti per i consumatori.
Industria alimentare e delle bevande, mangimi per animali, industria farmaceutica, industria chimica, produzione di pneumatici e airbag e altri settori industriali sensibili alla contaminazione nei quali vengono utilizzati dispositivi di rilevazione.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.