Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Fascetta per messa a terra, acciaio inox

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Fascetta per messa a terra, acciaio inox

  • Diametro tubo min: 8 mm
  • Diametro tubo in pollici min: 1/8 in

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 4

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Diametro tubo min/max Diametro tubo min/max in pollici Diametro tubo max Diametro tubo max in pollici Numero UI
Prezzo/UI
0969101401
8-18 mm 1/8-3/8 in 18 mm 3/8 in
10 pz.
0969101403
8-114 mm 1/8-4 in 114 mm 4 in
10 pz.
0969101402
8-50 mm 1/8-1-1/2 in 50 mm 1 1/2 in
10 pz.
0969101404
8-165 mm 1/8-6 in 165 mm 6 in
10 pz.
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
  • Per conduttori di sezione da 2,5 a 16 mm²

  • Fascetta e morsetto in acciaio inox

Per il collegamento equipotenziale secondo le normative DIN VDE 0100 e DIN VDE 0190