Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Fascetta di cablaggio
Per esterno indicate per basse temperature
- Materiale: PA 6.6 - Poliammide
- Colore: Nero
- Resistenza temperatura min/max: -40 a 85 °C
- Temperatura di lavorazione min/max: -10 a 60 °C
- Resistenza ai raggi UV: Sì
- Senza alogeni: Sì
- Infiammabilità: Autoestinguente in conformità a UL94 V2
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Resistenti ai raggi ultravioletti e agli agenti chimici
- Particolarmente resistenti all’invecchiamento
- Con bordi arrotondati che evitano il danneggiamento dei cavi
Le fascette sono caricate con grafite per aumentare la resistenza ai raggi ultravioletti, agli agenti atmosferici ed all’invecchiamento
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.