Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Fascetta di cablaggio
Fascetta di cablaggio - 1
Fascetta di cablaggio - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Fascetta di cablaggio

Per esterno indicate per basse temperature

  • Materiale: Poliammide - PA 6.6
  • Colore: Nero
  • Resistenza temperatura min/max: -40 a 85 °C
  • Temperatura di lavorazione min/max: -10 a 60 °C
  • Resistenza ai raggi UV: Sì
  • Senza alogeni: Sì
  • Infiammabilità: Autoestinguente in conformità a UL94 V2

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 7

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Larghezza Lunghezza Materiale Colore Numero UI
Prezzo/UI
0502300420
2,5 mm 100 mm Poliammide - PA 6.6 Nero
100 pz.
0502300426
7,5 mm 101 mm Poliammide - PA 6.6 Nero
100 pz.
0502300421
3,5 mm 200 mm Poliammide - PA 6.6 Nero
100 pz.
0502300422
4,5 mm 200 mm Poliammide - PA 6.6 Nero
1000 pz.
0502300425
7,5 mm 200 mm Poliammide - PA 6.6 Nero
100 pz.
0502300423
4,5 mm 280 mm Poliammide - PA 6.6 Nero
100 pz.
0502300424
4,5 mm 360 mm Poliammide - PA 6.6 Nero
100 pz.
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
  • Resistenti ai raggi ultravioletti e agli agenti chimici

  • Particolarmente resistenti all’invecchiamento

  • Con bordi arrotondati che evitano il danneggiamento dei cavi
Indicazione

Le fascette sono caricate con grafite per aumentare la resistenza ai raggi ultravioletti, agli agenti atmosferici ed all’invecchiamento