Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Fascetta di cablaggio KBL H-TEMP Resistente ai raggi UV con linguetta metallica

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Fascetta di cablaggio KBL H-TEMP Resistente ai raggi UV con linguetta metallica

Per installazioni in ambienti esterni per il raggruppamento di cavi, cablaggi e tubi flessibili con requisiti più elevati per una resistenza alla trazione minima

  • Resistenza temperatura min/max: -60 a 105 °C
  • Materiale: PA 6.6 V-2 - Poliammide
  • Resistenza ai raggi UV: Sì
  • Senza silicone: Sì
  • Senza alogeni: Sì
  • Colore: Nero

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 5

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.