Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Fascetta per messa a terra

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Fascetta per messa a terra

Fascetta di messa a terra per tubi in rame o acciaio zincato

  • Diametro tubo min: 8 mm
  • Diametro tubo in pollici min: 1/8 poll.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 4

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Chi ha acquistato questo articolo ha acquistato anche
Clip fissatubo a scatto, metrico

Clip fissatubo a scatto, metrico

Nastro isolante elettrico

Nastro isolante elettrico

Fascette di cablaggio standard con linguetta in plastica

Fascette di cablaggio standard con linguetta in plastica

Fascetta per messa a terra

Fascetta per messa a terra

Collare fissacavo tipo H

Collare fissacavo tipo H

Graffette fissacavo per diversi diametri

Graffette fissacavo per diversi diametri

Tubetto terminale preisolato In conformità alla norma DIN 46228 Parte 4

Tubetto terminale preisolato In conformità alla norma DIN 46228 Parte 4

Trasformatori elettronici di sicurezza ET 105 VA

Trasformatori elettronici di sicurezza ET 105 VA

Clip di montaggio per canale d'aerazione

Clip di montaggio per canale d'aerazione

Fascetta per messa a terra, acciaio inox Conforme alle norme DIN VDE 0100 e DIN VDE 0190

Fascetta per messa a terra, acciaio inox Conforme alle norme DIN VDE 0100 e DIN VDE 0190

Guaina termoretraibile sottile Rapporto di restringimento 2:1, senza adesivo interno

Guaina termoretraibile sottile Rapporto di restringimento 2:1, senza adesivo interno

Chiodo con collare Con bordino grande

Chiodo con collare Con bordino grande

Rondella grembialina A norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella grembialina A norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Blocco terminale senza gabbia di protezione

Blocco terminale senza gabbia di protezione

Morsetto di sospensione LCW Per montaggio ad es. di viti con testa piatta rettangolare per fori filettati

Morsetto di sospensione LCW Per montaggio ad es. di viti con testa piatta rettangolare per fori filettati

Morsetto di terra per tubo, rame Per cavi con sezione fino a 16 mm²

Morsetto di terra per tubo, rame Per cavi con sezione fino a 16 mm²

Terminale Per distributore collegamenti di terra

Terminale Per distributore collegamenti di terra

Picchetto per messa a terra Con capocorda

Picchetto per messa a terra Con capocorda

Scatola di derivazione VDE W16

Scatola di derivazione VDE W16

Graffa fissatubi, singola linguetta

Graffa fissatubi, singola linguetta

ASSY<SUP>®</SUP> 3.0, zincata bianca Vite truciolare

ASSY® 3.0, zincata bianca Vite truciolare

Pressacavo, poliammide Misure metriche a norma EN 60423/EN 62444

Pressacavo, poliammide Misure metriche a norma EN 60423/EN 62444

Collare per messa a terra

Collare per messa a terra

Terminale di messa a terra per bagno, altri

Terminale di messa a terra per bagno, altri

Morsetto universale a pettine con 2 viti

Morsetto universale a pettine con 2 viti

Treccia connessione massa motore

Treccia connessione massa motore

Capicorda a morsetto

Capicorda a morsetto

Trasformatori elettronici di sicurezza ET 70 VA

Trasformatori elettronici di sicurezza ET 70 VA

Spina tedesca Per cavi fino a 3G 2,5 mm²

Spina tedesca Per cavi fino a 3G 2,5 mm²

Controdado, poliammide Misure metriche a norma EN 60423

Controdado, poliammide Misure metriche a norma EN 60423

Capicorda a crimpare, giunto di testa Isolato in PVC

Capicorda a crimpare, giunto di testa Isolato in PVC

Punta a percussione, Longlife Quadro-L con mandrino SDS-plus SDS-plus lunga durata Quadro-L

Punta a percussione, Longlife Quadro-L con mandrino SDS-plus SDS-plus lunga durata Quadro-L

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Graffa per travi / putrelle metalliche SCW

Graffa per travi / putrelle metalliche SCW

Connettore di distribuzione Con piastra intermedia conforme alla norma DIN 48845

Connettore di distribuzione Con piastra intermedia conforme alla norma DIN 48845

Nastro autoagglomerante

Nastro autoagglomerante

Fascetta stringitubo con chiusura asimmetrica

Fascetta stringitubo con chiusura asimmetrica

Capocorda tubolare con foro per ispezione

Capocorda tubolare con foro per ispezione

Boccola di giunzione

Boccola di giunzione

Catena a maglie annodate A norma DIN 5686, catena non calibrata / non testata

Catena a maglie annodate A norma DIN 5686, catena non calibrata / non testata

Pressacavo

Pressacavo

Tubetto terminale preisolato

Tubetto terminale preisolato

Accetta da carpentiere con levachiodi

Accetta da carpentiere con levachiodi

Pinza crimpatrice Per tubetti terminali

Pinza crimpatrice Per tubetti terminali

Disinfettante deodorante GERMODIS SPRAY

Disinfettante deodorante GERMODIS SPRAY

Cavallotto fissacavo

Cavallotto fissacavo

Nastro isolante HIGH QUALITY

Nastro isolante HIGH QUALITY

Olio per manutenzione multiuso

Olio per manutenzione multiuso

Spesso acquistato insieme a
Livella in lega leggera

Livella in lega leggera

Ancora a farfalla con vite t.g.s.

Ancora a farfalla con vite t.g.s.

Sonda infilacavo in vetroresina

Sonda infilacavo in vetroresina

Camera IP Smart

Camera IP Smart

Vite truciolare Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0

Vite truciolare Wüpofast ® 2.0

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Silicone neutro serramento

Silicone neutro serramento

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

Guanto di protezione Flexton

Guanto di protezione Flexton

ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

ASSY® 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

O-ring, misure metriche

O-ring, misure metriche

Guanto Mec ECOLINE

Guanto Mec ECOLINE

Detergente per freni

Detergente per freni

Rotoli carta

Rotoli carta

Vite a testa bombata ed esagono incassato ISO 7380-1, acciaio inox A2-070

Vite a testa bombata ed esagono incassato ISO 7380-1, acciaio inox A2-070

Profilato di sostegno a C VARIFIX<SUP>® </SUP>41/41 - C2C

Profilato di sostegno a C VARIFIX® 41/41 - C2C

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021 (tipo largo), acciaio, zincato e passivato bianco (A2K)

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021 (tipo largo), acciaio, zincato e passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Ancorante W-FA/S

Ancorante W-FA/S

Rondella di spessore DIN 988, acciaio

Rondella di spessore DIN 988, acciaio

Vite per calcestruzzo con testa esagonale W-BS/S

Vite per calcestruzzo con testa esagonale W-BS/S

Spina elastica pesante - per carichi elevati ISO 8752, acciaio per molle

Spina elastica pesante - per carichi elevati ISO 8752, acciaio per molle

Lampada frontale a LED ricaricabile SPACELIGHT

Lampada frontale a LED ricaricabile SPACELIGHT

Punta elicoidale Tipo RN 118°, HSS DIN 338

Punta elicoidale Tipo RN 118°, HSS DIN 338

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio inox A2-70

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio inox A2-70

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa cilindrica con esagono incassato, filettatura intera ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K), tutto filetto

Vite a testa cilindrica con esagono incassato, filettatura intera ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K), tutto filetto

Vite a testa piana svasata con esagono incassato, zincata ISO 10642, acciaio 10.9, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa piana svasata con esagono incassato, zincata ISO 10642, acciaio 10.9, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale tutto filetto ISO 4017, acciaio inox A2-70

Vite a testa esagonale tutto filetto ISO 4017, acciaio inox A2-70

Guanto di protezione in nitrile TIGERFLEX Plus

Guanto di protezione in nitrile TIGERFLEX Plus

Tassello prolungato in nylon SHARK<SUP>®</SUP>UR Acciaio zincato

Tassello prolungato in nylon SHARK®UR Acciaio zincato

Punta a percussione Plus Quadro-L

Punta a percussione Plus Quadro-L

Dado autobloccante esagonale, esecuzione alta (inserto non metallico) DIN 982, acciaio 8 zincato, passivato bianco (A2K)

Dado autobloccante esagonale, esecuzione alta (inserto non metallico) DIN 982, acciaio 8 zincato, passivato bianco (A2K)

Punta elicoidale Tipo RN 130°, HSS DIN 338

Punta elicoidale Tipo RN 130°, HSS DIN 338

Elmetto di protezione per lavori in quota Spider

Elmetto di protezione per lavori in quota Spider

Spina cilindrica, temprata DIN 6325, acciaio

Spina cilindrica, temprata DIN 6325, acciaio

Disco da taglio Speed Per acciaio

Disco da taglio Speed Per acciaio

Vite per legno Testa esagonale DIN 571, acciaio zincato blu

Vite per legno Testa esagonale DIN 571, acciaio zincato blu

Guaina copri bordi

Guaina copri bordi

Spina cilindrica, temprata ISO 8734, acciaio, tipo A temprato, classe di tolleranza m6

Spina cilindrica, temprata ISO 8734, acciaio, tipo A temprato, classe di tolleranza m6

Disco da taglio per acciaio e acciaio inossidabile

Disco da taglio per acciaio e acciaio inossidabile

Sbloccante universale

Sbloccante universale

Guanto monouso in nitrile Grip

Guanto monouso in nitrile Grip

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 12.9

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 12.9

Ancorante W-FAZ/S

Ancorante W-FAZ/S

Rondella piana Per viti e dadi a testa esagonale DIN 125, acciaio inox A2

Rondella piana Per viti e dadi a testa esagonale DIN 125, acciaio inox A2