Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Collare per tubi d'aerazione TIPP® AERO
Per il fissaggio di condotti a spirale in conformità alla normativa DIN 24145/EN 1506 negli impianti di climatizzazione e areazione.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Progettato appositamente per i tubi di ventilazione
Due viti di chiusura
Migliore aderenza del collare al tubo in caso di tolleranze dimensionali
Pratiche viti di chiusura
Testa incassata fino al DN 400, bullone esagonale M10 con dado a partire dal DN 450
Con chiusura a scatto rapido fino al DN 400
Montaggio facile e veloce. Può essere installato anche da una sola persona. Quando il collare viene chiuso, si attiva la chiusura a scatto.
Zincatura di alta qualità fino a DN 400
Aspetto estremamente gradevole per installazioni a vista
I collari per tubazioni TIPP® si contraddistinguono in particolare per:
- Isolamento acustico in conformità alla normativa DIN 4109
- Resistenza all'invecchiamento e agli agenti atmosferici
1. Inserto in gomma:
- Inserto in gomma EPDM in conformità alla normativa DIN 4109
- Resistenza al calore: Da -50°C a +110°C
- Privo di alogeni e silicone
2. Collare per tubi d'areazione
- Zincatura fino a 400 mm
- Fascetta metallica da 450 mm in acciaio zincato sendzimir
- Dado combinato M8/M10
- Viti di chiusura: M6 x 25 mm
- Vite a croce fino a DN 315, M6 x 40 mm
- Vite a croce fino a DN 355 + DN 400, M10 x 35 mm + dado esagonale M10, DIN 934 a partire da DN 450
Vantaggio delle 2 viti di chiusura:
Aderenza migliorata del collare al tubo in caso di tolleranze dimensionali
Vantaggi della chiusura a scatto
- Montaggio facile e veloce
- Può essere installato anche da una sola persona
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.