Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Fascetta di cablaggio KBL D in poliammide con linguetta in acciaio rilevabile, blu
Per l'uso a contatto diretto con alimenti Recuperabili mediante dispositivi di rilevazione quali metal detector, raggi x o rilevatori visivi.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Rilevamento rapido
- Il gancio bloccante nella testa della fascetta di cablaggio, realizzato in acciaio inossidabile 316 antimagnetico e resistente alla corrosione, garantisce una presa forte e sicura, nonché un rapido rilevamento con gli appositi dispositivi.
- Previene la contaminazione causata da fascette o resti di fascette durante la fabbricazione.
Facilita l'attuazione della direttiva UE HACCP (Analisi dei rischi e dei punti critici di controllo).
Tenuta sicura e maneggevolezza
- Una leggera concavità all'interno della fascetta di cablaggio ne assicura la salda adesione al fascio di cavi, anche in presenza di vibrazioni, calore e freddo.
- I bordi arrotondati e i contorni della testa e della fascetta la rendono facile da maneggiare.
Nessun danno causato da bordi affilati sul materiale isolante, ad esempio dei cavi
- Inoltre, il corpo liscio senza denti o scanalature riduce il numero di aree soggette a sollecitazioni eccessive.
Prodotto adatto per l'applicazione manuale o con utensili
- Prestare attenzione con acidi a base minerale altamente aggressivi e/o sostanze chimiche ossidanti, in particolare ad alte temperature
- Non resistente agli acidi a base minerale e/o a sostanze chimiche ossidanti
Per applicazioni come industria alimentare e delle bevande, mangimi per animali, industria farmaceutica, industria chimica, produzione di pneumatici e airbag e altri settori industriali sensibili alla contaminazione nei quali vengono utilizzati dispositivi di rilevazione
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.