Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Fascetta di cablaggio KBL D PA blu Rilevabile grazie alla linguetta in acciaio
Per l'uso in applicazioni che prevedono il contatto con alimenti, recuperabili mediante dispositivi di rilevamento quali metal detector, dispositivi a raggi X o sistemi di rilevamento visivo
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Rapidamente individuabile
- La punta nella testa della fascetta di cablaggio, realizzata in acciaio inossidabile 316 antimagnetico e resistente alla corrosione, garantisce un supporto robusto e sicuro, nonché una rapida individuazione con dispositivi di rilevamento
- Impedisce la contaminazione causata da fascette di cablaggio/resti di fascette durante la fabbricazione
Assiste nell'attuazione della Direttiva UE HACCP (Hazard Analysis of Critical Control Points)
Tenuta sicura e maneggevolezza
- Una leggera concavità all'interno della fascetta di cablaggio ne assicura la salda adesione al fascio di cavi, anche in presenza di vibrazioni, calore e freddo
- I bordi arrotondati e i contorni della testa e della fascetta la rendono facile da maneggiare
Nessun danno dovuto a bordi affilati sul materiale isolante, ad esempio dei cavi
- Inoltre, il corpo liscio senza denti o scanalature riduce il numero di aree soggette a sollecitazioni eccessive
- Prestare attenzione con acidi a base minerale altamente aggressivi e/o sostanze chimiche ossidanti, in particolare ad alte temperature
- Non resistente agli acidi a base minerale e/o a sostanze chimiche ossidanti
Per applicazioni come industria alimentare e delle bevande, mangimi per animali, industria farmaceutica, industria chimica, produzione di pneumatici e airbag e altri settori industriali sensibili alla contaminazione nei quali vengono utilizzati dispositivi di rilevazione
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.