Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Fascetta di cablaggio per esterno
Fascetta di cablaggio per esterno - 1
Fascetta di cablaggio per esterno - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Fascetta di cablaggio per esterno

  • Materiale: Poliammide - PA 612
  • Colore: Nero
  • Resistenza temperatura min/max: -40 a 65 °C
  • Resistenza ai raggi UV: Sì
  • Infiammabilità: Autoestinguente secondo UL94 HB

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 8

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Larghezza Lunghezza Temperatura di lavorazione min/max Versione Numero UI
Prezzo/UI
0502300401
6 mm 265 mm -10 a 65 °C Con dispositivo di fissaggio singolo
100 pz.
0502300404
9 mm 260 mm -10 a 65 °C Con dispositivo di fissaggio doppio
100 pz.
0502300402
6 mm 360 mm 10 a 65 °C Con dispositivo di fissaggio singolo
100 pz.
0502300405
9 mm 360 mm -10 a 65 °C Con dispositivo di fissaggio doppio
100 pz.
0502300406
9 mm 510 mm -10 a 65 °C Con dispositivo di fissaggio doppio
100 pz.
0502300403
9 mm 180 mm -10 a 65 °C Con dispositivo di fissaggio singolo
100 pz.
0502300400
6 mm 175 mm -10 a 65 °C Con dispositivo di fissaggio singolo
100 pz.
0502300407
9 mm 760 mm -10 a 65 °C Con dispositivo di fissaggio doppio
100 pz.
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
  • Resistenti ai raggi ultravioletti, agli urti, alle vibrazioni, alle abrasioni e alla corrosione

  • Resistente agli acidi, lubrificanti e idrocarburi

  • Esenti da alogeni
Indicazione

Per mantenere le caratteristiche delle fascette inalterate si consiglia di conservarle nelle buste chiuse. Evitare fonti di calore e luoghi secchi