Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Fascette di cablaggio standard con linguetta in plastica
Fascette di cablaggio standard con linguetta in plastica - 1
Fascette di cablaggio standard con linguetta in plastica - 2

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Fascette di cablaggio standard con linguetta in plastica

Fascetta di cablaggio affidabile per organizzare e raggruppare rapidamente cavi e fili

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 43

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Lunga durata e affidabilità


  • Alta qualità industriale per una lunga durata e un'affidabilità per lavori in ambienti interni ed esterni, a seconda della versione

  • Dentatura interna sulla fascetta per una presa sicura sui cavi in dotazione

  • Le versioni naturali sono adatte solo per l'uso in ambienti interni, ma le versioni nere sono adatte anche per l'uso in ambienti esterni, per breve periodo, grazie alla loro resistenza ai raggi UV e agli agenti atmosferici

  • Un additivo di carbonio nelle fascette per cavi nere ritarda l'effetto dei raggi UV sul materiale

  • Resistente a basi, oli, grassi e carburanti per veicoli

Utilizzo semplice


  • Installabile direttamente a mano, non sono necessari ulteriori utensili di montaggio
Indicazione
  • Prestare attenzione all'uso delle fascette di cablaggio con acidi a base minerale altamente aggressivi e/o sostanze chimiche ossidanti, in particolare ad alte temperature

  • Non resistente agli acidi a base minerale e/o a sostanze chimiche ossidanti

  • Naturale: per uso in ambienti interni

  • Nero: anche per uso esterno, per breve periodo, grazie a un additivo di carbonio che ritarda l'effetto dei raggi UV sul materiale