Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Fascetta serracavo standard con linguetta in plastica
Fascetta serracavo standard con linguetta in plastica - 1
Fascetta serracavo standard con linguetta in plastica - 2

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Fascetta serracavo standard con linguetta in plastica

Per il fissaggio rapido, facile e affidabile di fasci di cavi, fili, cablaggi, tubi flessibili, ecc.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 43

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Materiale Colore Larghezza Lunghezza Numero UI
Prezzo/UI
05021116
Nylon (poliammide) Nero 2,5 mm 200 mm
0502115
Poliammide - PA 6.6 Naturale 2,5 mm 200 mm
1000 pz.
0502111
Poliammide - PA 6.6 Nero 2,5 mm 100 mm
050213
Poliammide - PA 6.6 Naturale 3,6 mm 200 mm
0502121
Poliammide - PA 6.6 Nero 3,6 mm 140 mm
0502135
Poliammide - PA 6.6 Naturale 3,6 mm 280 mm
0502131
Poliammide - PA 6.6 Nero 3,6 mm 200 mm
0502141
Poliammide - PA 6.6 Nero 4,8 mm 178 mm
0502151
Poliammide - PA 6.6 Nero 4,8 mm 280 mm
050217
Poliammide - PA 6.6 Naturale 7,8 mm 180 mm
100 pz.
0502171
Poliammide - PA 6.6 Nero 7,8 mm 180 mm
100 pz.
050218131
Poliammide - PA 6.6 Naturale 7,8 mm 750 mm
100 pz.
050218
Poliammide - PA 6.6 Naturale 7,8 mm 360 mm
100 pz.
05021813
Poliammide - PA 6.6 Nero 7,8 mm 750 mm
100 pz.
050219
Poliammide - PA 6.6 Naturale 7,8 mm 540 mm
100 pz.
05021901
Poliammide - PA 6.6 Nero 7,8 mm 540 mm
100 pz.
0502201
Poliammide - PA 6.6 Naturale 12,5 mm 720 mm
50 pz.
05022011
Poliammide - PA 6.6 Nero 12,5 mm 720 mm
50 pz.
05022022
Poliammide - PA 6.6 Nero 12,5 mm 1000 mm
50 pz.
050211 6
Nylon (poliammide) Naturale 2,5 mm 200 mm
05021413
Poliammide - PA 6.6 Nero 4,8 mm 200 mm
05021414
Poliammide - PA 6.6 Nero 4,8 mm 250 mm
100 pz.
0502191
Poliammide - PA 6.6 Nero 12,5 mm 850 mm
50 pz.
05021713
Poliammide - PA 6.6 Nero 7,8 mm 300 mm
100 pz.
050211 3
Poliammide - PA 6.6 Naturale 2,5 mm 135 mm
050217 3
Poliammide - PA 6.6 Bianco 7,5 mm 300 mm
100 pz.
050214 4
Poliammide - PA 6.6 Naturale 4,8 mm 250 mm
100 pz.
050211 5
Poliammide - PA 6.6 Naturale 2,5 mm 200 mm
1000 pz.
05021115
Poliammide - PA 6.6 Nero 2,5 mm 200 mm
100 pz.
050211
Poliammide - PA 6.6 Naturale 2,5 mm 100 mm
050212
Poliammide - PA 6.6 Naturale 3,6 mm 140 mm
050216
Poliammide - PA 6.6 Naturale 4,8 mm 360 mm
100 pz.
050215
Poliammide - PA 6.6 Naturale 4,8 mm 280 mm
100 pz.
0502181
Poliammide - PA 6.6 Nero 7,8 mm 360 mm
100 pz.
05021351
Poliammide - PA 6.6 Nero 3,6 mm 280 mm
0502202
Poliammide - PA 6.6 Naturale 12,5 mm 1000 mm
50 pz.
05021921
Poliammide - PA 6.6 Nero 12,5 mm 500 mm
50 pz.
050214 3
Poliammide - PA 6.6 Naturale 4,8 mm 200 mm
05021113
Poliammide - PA 6.6 Nero 2,5 mm 135 mm
0502161
Poliammide - PA 6.6 Nero 4,8 mm 360 mm
050214
Poliammide - PA 6.6 Naturale 4,8 mm 178 mm
050211 7
Poliammide - PA 6.6 Naturale 2,5 mm 161 mm
05021117
Poliammide - PA 6.6 Nero 2,5 mm 161 mm
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
Buone caratteristiche per il riciclo



Presa sicura su fasci di cavi


Dentellatura interna sulla fascetta



Non sono necessari attrezzi di montaggio supplementari


Fissabile a mano



Resistente a basi, oli, grassi e carburanti per veicoli a motore

Indicazione

Prestare attenzione con acidi a base minerale altamente aggressivi e/o sostanze chimiche ossidanti, in particolare ad alte temperature


Non resistente agli acidi a base minerale e/o a sostanze chimiche ossidanti.