Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Fascetta stringitubo ABA Original, W1
Graffetta fissatubi con elevata forza di serraggio e coppia di rottura.
- Materiale della fascetta: Acciaio
- Superficie fascette: Tipo zincato
- Materiale della vite: Acciaio
- Finitura vite: Tipo zincato
- Materiale della carcassa: Acciaio
- Finitura carcassa: Lacca
- Larghezza nastro: 12 mm
- Tipo di attacco: Intaglio/esagono
- Apertura chiave: 7 mm
- Descrizione tipo: ABA Original S20
- Mostra di più... Mostra meno...
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Carcassa con vite senza fine estremamente robusta, pressata da un singolo pezzo
- Acciaio di qualità svedese
- Con bordo arrotondato e interno della fascetta liscio per proteggere i tubi
- Vite esagonale a taglio, 7 mm
- Larghezza fascetta 12 mm
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.