Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Fascetta per tubi flessibili carburante Power con elevate coppie di serraggio

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Fascetta per tubi flessibili carburante Power con elevate coppie di serraggio

Alloggiamento asimmetrico, interno liscio con fascia in rilievo e bordi arrotondati

  • Materiale della fascetta: Acciaio inossidabile A2
  • Superficie fascette: Grezzo
  • Materiale della vite: Acciaio ferritico F1
  • Finitura vite: Tipo stagnato
  • Materiale della carcassa: Acciaio ferritico F1
  • Finitura carcassa: Tipo stagnato
  • Larghezza nastro: 9 mm
  • Tipo di attacco: Intaglio
  • Apertura chiave: 6 mm
  • Coppia di serraggio: 3.5 Nm
  • Conformità alla normativa RoHS: Sì

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Chi ha acquistato questo articolo ha acquistato anche
Fascetta stringitubo con chiusura asimmetrica

Fascetta stringitubo con chiusura asimmetrica

Fascetta stringitubo

Fascetta stringitubo

Fascetta con ganasce di serraggio

Fascetta con ganasce di serraggio

Fascetta stringitubo A4 con blocco asimmetrico interamente in acciaio inossidabile

Fascetta stringitubo A4 con blocco asimmetrico interamente in acciaio inossidabile

Fascetta stringitubo Rapid include chiusura a rilascio rapido

Fascetta stringitubo Rapid include chiusura a rilascio rapido

Fascetta stringitubo Mini

Fascetta stringitubo Mini

Fascetta stringitubo ABA Nova, W1

Fascetta stringitubo ABA Nova, W1

Fascetta stringitubo ABA

Fascetta stringitubo ABA

Fascetta a orecchio singolo con anello interno

Fascetta a orecchio singolo con anello interno

Fascetta stringitubo

Fascetta stringitubo

Fascetta stringitubo DIN 3017-1, forma A, W4, BASIC-Line

Fascetta stringitubo DIN 3017-1, forma A, W4, BASIC-Line

Fascetta stringitubo  ABA Original, W1

Fascetta stringitubo ABA Original, W1

Fascetta stringitubo rinforzata W1

Fascetta stringitubo rinforzata W1

Fascette di cablaggio standard con linguetta in plastica

Fascette di cablaggio standard con linguetta in plastica

Fascetta stringitubo senza vite ad altezza ridotta

Fascetta stringitubo senza vite ad altezza ridotta

Kit fascette stringitubo, larghezza nastro: 12 mm 111 pz

Kit fascette stringitubo, larghezza nastro: 12 mm 111 pz

Fascetta stringitubo con molla ondulata

Fascetta stringitubo con molla ondulata

Kit fascette stringitubo, larghezza nastro: 9 mm 121 pz

Kit fascette stringitubo, larghezza nastro: 9 mm 121 pz

Tubo carburante per benzina senza piombo

Tubo carburante per benzina senza piombo

Tubo flessibile per benzina FPM/ECO/AR/ECO A bassa permeabilità per applicazioni che trasportano carburante

Tubo flessibile per benzina FPM/ECO/AR/ECO A bassa permeabilità per applicazioni che trasportano carburante

Fascetta stringitubo, altri

Fascetta stringitubo, altri

Fascetta stringitubo DIN 3017-1, forma A, W1, BASIC-Line

Fascetta stringitubo DIN 3017-1, forma A, W1, BASIC-Line

Fascetta stringitubo rinforzata Tipo C1, W2

Fascetta stringitubo rinforzata Tipo C1, W2

Fascetta serratub MAXI

Fascetta serratub MAXI

Collare per tubazioni Multifix

Collare per tubazioni Multifix

Fascetta per manicotto siliconato  ABA

Fascetta per manicotto siliconato ABA

Tubo carburante per moto

Tubo carburante per moto

Fascetta a un orecchio a regolazione continua

Fascetta a un orecchio a regolazione continua

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

Fascetta a molla Fascetta DIN 3021 forma B W.TEC

Fascetta a molla Fascetta DIN 3021 forma B W.TEC

Cacciavite a bussola per viti esagonali con lama flessibile

Cacciavite a bussola per viti esagonali con lama flessibile

Fascetta di ritegno continua Bordi completamente arrotondati

Fascetta di ritegno continua Bordi completamente arrotondati

Vite a testa esagonale con flangia conforme norma MBN

Vite a testa esagonale con flangia conforme norma MBN

Rivetto a strappo, testa cilindrica (bassa)

Rivetto a strappo, testa cilindrica (bassa)

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa piana svasata con esagono incassato, zincata ISO 10642, acciaio 10.9, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa piana svasata con esagono incassato, zincata ISO 10642, acciaio 10.9, zincato, passivato bianco (A2K)

Tubo telato, NBR/CR Media permeabilità al vapore di carburante

Tubo telato, NBR/CR Media permeabilità al vapore di carburante

Fascetta stringitubo DIN 3017-1, forma A, W5, BASIC-Line

Fascetta stringitubo DIN 3017-1, forma A, W5, BASIC-Line

Vite per legno Testa esagonale DIN 571, acciaio zincato blu

Vite per legno Testa esagonale DIN 571, acciaio zincato blu

Tubo flessibile per acqua professionale

Tubo flessibile per acqua professionale

Rondella grembialina A norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella grembialina A norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Punta elicoidale Tipo RN 118°, HSS DIN 338

Punta elicoidale Tipo RN 118°, HSS DIN 338

Nastro di fissaggio universale per creare fascette stringitubo di dimensioni e forme personalizzate in combinazione con il tenditore

Nastro di fissaggio universale per creare fascette stringitubo di dimensioni e forme personalizzate in combinazione con il tenditore

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Fascetta con ganasce di serraggio Singolo componente tipo G1

Fascetta con ganasce di serraggio Singolo componente tipo G1

Dado esagonale alto

Dado esagonale alto

Spesso acquistato insieme a
Detergente per freni

Detergente per freni

Chiave a T con bussola snodata

Chiave a T con bussola snodata

Lavavetro - 20°c

Lavavetro - 20°c

Alloggiamento multi-punto Per capicorda ad innesto lamellare femmina 6,3 x 0,8 mm

Alloggiamento multi-punto Per capicorda ad innesto lamellare femmina 6,3 x 0,8 mm

Chiave combinata metrica con profilo POWERDRIV<SUP>®</SUP>

Chiave combinata metrica con profilo POWERDRIV®

Adesivo per plastica 2C Replast<SUP>®</SUP> ME 30 sec.

Adesivo per plastica 2C Replast® ME 30 sec.

Capocorda con occhiello isolato, Easy entry

Capocorda con occhiello isolato, Easy entry

Nastro per mascheratura

Nastro per mascheratura

Colonnina in pvc per catena in plastica

Colonnina in pvc per catena in plastica

Carta igenica

Carta igenica

Pasta grana grossa smeriglio per valvola

Pasta grana grossa smeriglio per valvola

Lama per carrozzeria con adattatore piatto

Lama per carrozzeria con adattatore piatto

Presa lamelle Senza isolamento

Presa lamelle Senza isolamento

Valvola in gomma per autovetture, Snap-In Con data di fabbricazione tramite marcatura a laser sul corpo della valvola

Valvola in gomma per autovetture, Snap-In Con data di fabbricazione tramite marcatura a laser sul corpo della valvola

Adesivo superrapido Klebfix FLEX

Adesivo superrapido Klebfix FLEX

Carta asciugamani per distributore

Carta asciugamani per distributore

Guanto monouso in nitrile Grip Comfort

Guanto monouso in nitrile Grip Comfort

Adesivo superrapido, Klebfix 2C

Adesivo superrapido, Klebfix 2C

Dado flangiato per scarico Acciaio 6, ramato

Dado flangiato per scarico Acciaio 6, ramato

Guanto isolante  TOUCH-E

Guanto isolante TOUCH-E

Capicorda a innesto lamellare femmina in PVC completamente isolato, Easy entry

Capicorda a innesto lamellare femmina in PVC completamente isolato, Easy entry

Protettivo benzina B1 PLUS

Protettivo benzina B1 PLUS

Lama bimetallica HSS per sega ad arco

Lama bimetallica HSS per sega ad arco

Dado esagonale ISO 4032, acciaio 6/8, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale ISO 4032, acciaio 6/8, zincato, passivato bianco (A2K)

Detergente per officina BMF

Detergente per officina BMF

Leva a cricchetto reversibile 3/8" Con cambio di direzione tramite ghiera

Leva a cricchetto reversibile 3/8" Con cambio di direzione tramite ghiera

Alloggiamento multi-punto Per capicorda ad innesto lamellare maschio 6,3 x 0,8 mm

Alloggiamento multi-punto Per capicorda ad innesto lamellare maschio 6,3 x 0,8 mm

Nastro adesivo in tela

Nastro adesivo in tela

Detergente disinfettante  SANIRAIN

Detergente disinfettante SANIRAIN

Cacciavite a taglio con calotta di percussione con lama esagonale

Cacciavite a taglio con calotta di percussione con lama esagonale

Lampadina per indicatore di direzione e luce freno

Lampadina per indicatore di direzione e luce freno

Detergente per indumenti da lavoro

Detergente per indumenti da lavoro

Grasso multiuso per edilizia/agricoltura

Grasso multiuso per edilizia/agricoltura

Cavo per connessioni

Cavo per connessioni

Silicone acetico universale

Silicone acetico universale

Vite flangiata zigrinata con testa esagonale e flangia W-0274, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite flangiata zigrinata con testa esagonale e flangia W-0274, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Distanziatore livellante per piastrelle W-LEVEL

Distanziatore livellante per piastrelle W-LEVEL

Cura dell'abitacolo

Cura dell'abitacolo

Calibro a corsoio di precisione

Calibro a corsoio di precisione

Panno in microfibra Basic

Panno in microfibra Basic

Raccordo da 1/2"

Raccordo da 1/2"

Connettore di testa isolato, "Easy entry"

Connettore di testa isolato, "Easy entry"

Jacket Kick Off 2025

Jacket Kick Off 2025

Camera IP Smart

Camera IP Smart

Vite truciolare Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0

Vite truciolare Wüpofast ® 2.0

Silicone neutro serramento

Silicone neutro serramento

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Guanto Mec ECOLINE

Guanto Mec ECOLINE