Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Fascetta autobloccante con molla
- Materiale della fascetta: Acciaio inossidabile A2
- Larghezza nastro: 7,9 mm
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Il sistema d’ancoraggio a sfera d’acciaio permette un montaggio facile e veloce, richiedendo uno sforzo minimo di serraggio
Durante l’operazione di serraggio la sfera in acciaio e la parte obliqua del lucchetto della fascetta formano un cuneo per una miglior forza di bloccaggi
Versione a molla
Mantiene costante la forza di serraggio anche in caso di sbalzi di temperatura
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.