Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Carico di apertura: circa 25 kg
Materiale: PA 6.6
Area di applicazione: Da -40 °C a +85 °C
Larghezza delle fascette: 4,5 mm
Resistente ai raggi UV
Senza alogeni e silicone
Utilizzabile in qualsiasi officina per gli interventi di montaggio, di manutenzione e di riparazione
- È possibile creare la fascetta di qualsiasi lunghezza
- Minimo spazio di magazzino richiesto
- Veloce e maneggevole
- Semplice da usare
- Serrare e tagliare in un'unica operazione
- Bordi netti senza sbavature
- Semplice da usare
- Nessuno spreco di fascette
La soluzione ideale per i problemi di installazione posti dalle tecnologie moderne, per tutti i tipi di fasci di cavi, ad es. fissaggio di cavi, cablaggi e tubazioni idrauliche di mandata.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.