Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Fune di collegamento con assorbitore di energia W201

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Fune di collegamento con assorbitore di energia W201

con assorbitore di energia e moschettone

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1
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
  • Per l'utilizzo verticale e orizzontale

  • Lunghezza: 1,3 m

  • Fune con anima in poliammide diam. 12 mm

  • Grande moschettone in acciaio per agganciarsi in modo facile e rapido su tubi con diametro max di 50 mm

  • Omologata fino a 140 kg

  • Conforme alla EN 355

  • Peso: 940 g