Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Feltrino per mobili
Adesivo
- Materiale: Feltro
- Lunghezza: 200 mm
- Larghezza: 100 mm
- Spessore materiale: 3,5 mm
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Spessore del materiale: 3,5 mm
- Settori di applicazione: Mobili, tavoli, divani, ecc.
- Non adatto per carichi pesanti, ad esempio su sedie in cui possono verificarsi forti sollecitazioni di taglio.
Utilizzare solo su superfici pulite e prive di sostanze oleose.
Le dimensioni specificate sono indicative. Salvo eventuali modifiche tecniche.
Adatto per pavimentazioni con piastrelle, pietre naturali, PVC, laminato e parquet
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.