Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Tessuto non tessuto accoppiato con pellicola impermeabile di polietilene, per la protezione temporanea di pavimenti e superfici in genere
Pellicola in polietilene nella parte superiore
- permette di utilizzare il feltro più volte e facilita la pulizia
- evita ai liquidi caduti accidentalmente di trapassare sulla superficie sottostante
Feltro adesivo nella parte inferiore
- garantisce un appoggio sicuro sulla superficie
- rispetto ai sistemi tradizionali, favorisce un minimo passaggio di aria tra feltro e superficie
- garantisce buona protezione da graffi e urti in generale
Protegge in modo affidabile
lo spessore del feltro offre buona protezione contro graffi provocati dall’attrezzatura da lavoro, scale, utensili, ecc.
Protegge in modo efficace da gocce di pitture, smalti, diluenti, oli, acqua, colle, cemento, ecc.
Semplice da tagliare e facile da posare
Impermeabile e antisdrucciolo
Le superfici da proteggere devono essere completamente asciutte. Non coprire pavimenti posati di recente o in fase di asciugatura per non comprometterne l’essiccazione totale. Non indicato per l’utilizzo all’esterno. Vista la composizione del prodotto la colorazione del feltro può essere leggermente diversa ad ogni lotto di produzione, senza pregiudicarne la qualità
I consigli tecnici riportati, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicativi e devono essere confermati da esaurienti prove pratiche. Essi non dispensano quindi l’acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativa all’uso previsto
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.