Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Feltro protettivo monouso
Offre una protezione universale per il pavimento durante i lavori di imbiancatura e ristrutturazioni.
- Larghezza rotolo: 1 m
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Il rivestimento in pellicola, altamente assorbente, fa sì che le perdite non penetrino verso il basso
- La pellicola in polietilene nella parte inferiore evita ai liquidi caduti accidentalmente di trapassare sulla superficie sottostante
- Evita il depositarsi dello sporco sulle suole delle scarpe evitando lo spargimento dello sporco
- Antisdrucciolo grazie alla pellicola antiscivolo nella parte inferiore
- Facile da posare e semplice da tagliare
- Il prodotto è realizzato con materie prime naturali facili da smaltire.
Con queste informazioni desideriamo offrirvi i consigli migliori basati sulla nostra esperienza e sui test che eseguiamo. Test preliminari necessari! Per ulteriori informazioni, consultare la scheda tecnica.
Per proteggere da sporco causato da inchiostro, pittura, diluenti, olio, acqua, colla, intonaco, cemento, ecc. nei lavori di imbiancatura e ristrutturazioni. Ideale per coprire ogni tipo di superficie, come pavimenti lisci, pavimenti in linoleum, parquet, piastrelle, moquette e pavimenti di laboratori e officine.
- Il prodotto deve essere posato con il lato rivestito di pellicola rivolto verso il pavimento.
- Coprire l'intero pavimento con feltro sovrapposto per evitare danni.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.