Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Feltro protettivo permeabile al vapore acqueo
Speciale per la posa su superfici che necessitano la traspirazione (es. legno)
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Aperto alla diffusione al vapore
- Realizzato in materiale chiaro
- Lunga durata: può essere usato più volte
- Antisdrucciolo grazie alla pellicola antiscivolo nella parte inferiore
- Facile da posare e semplice da tagliare
Il prodotto deve essere posato con il lato rivestito rivolto verso il pavimento. Aperto alla diffusione al vapore, non protegge dal passaggio di liquidi. La superficie deve essere pulita, asciutta, priva di polvere, priva di agenti distaccanti e resistente a trazione/compressione. A causa di possibili diversi materiali, superfici e influssi esterni si consiglia di eseguire delle prove preliminari sul posto.
Questi suggerimenti vengono forniti in base ai nostri test e alla nostra esperienza, al meglio delle nostre conoscenze. Test preliminari necessari. Per ulteriori informazioni, consultare la scheda tecnica.
Il feltro offre una protezione meccanica durante i lavori di ristrutturazione e di tinteggiatura, in particolare su superfici delicate come pietra naturale, pavimenti in legno o altre superfici con umidità residua La permeabilità al vapore consente alla superficie di respirare.
Per l'utilizzo su superfici delicate in cui non è possibile utilizzare teli sottili.
Protegge dallo sporco
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.