Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Feltro sigillante Interni
Per giunti a tenuta, giunti perimetrali delle finestre e sigillature di perimetri in ambienti interni.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Un prodotto del sistema di sigillatura Würth
I singoli componenti del sistema di tenuta Würth sono adeguati l'uno all'altro per quanto riguarda la compatibilità dei materiali.
Invisibile una volta installato
Può essere intonacato con un lavoro rapido e pulito.
Ermetico e impermeabile al vapore acqueo
Le specifiche dell'ordinanza tedesca applicabile sull'isolamento termico e DIN 4108 parte 7 sono soddisfatte quando il prodotto è utilizzato correttamente e in modo professionale.
Ottima forza adesiva
- Data dal composto di gomma butilica
- Un lato coperto da TNT sintetico
- Include anche una striscia di montaggio autoadesiva
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e sulla nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.
- Giunti perimetrali di finestre interne che devono essere successivamente intonacati
- Per sigillature di interni e sigillature di perimetri delle strutture delle facciate e serre
1. Preparazione:
Le superfici devono essere asciutte, prive di polvere e grasso e solide. Si consiglia di utilizzare primer per butile sulle superfici minerali e altamente assorbenti.
2. Installazione sul serramento:
Rimuovere la pellicola protettiva dalla striscia autoadesiva e fissare il nastro sigillante sul retro del telaio della finestra. Preparare la finestra e riempire il giunto di schiuma con PURLOGIC Top o PURLOGIC Flex.
3. Installazione su muratura:
Rimuovere la carta protettiva dal butile, apporre la striscia di butile alla parete e premere con decisione utilizzando un rullo preminastro.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.