Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Feltro sigillante Interni

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Feltro sigillante Interni

Per giunti a tenuta, giunti perimetrali delle finestre e sigillature di perimetri in ambienti interni.

  • Colore: Grigio butile
  • Materiale di supporto: Tessuto non tessuto
  • Base adesiva: Gomma naturale butilica
  • Spessore: 1,5 mm
  • Lunghezza rotolo: 15 m
  • Esecuzione: Con strisce autoadesive
  • Temperatura di lavorazione min/max: 5 a 40 °C
  • Resistenza temperatura min/max: -20 a 80 °C
  • Design materiale di supporto: Un lato in lana laminata
  • Condizioni per classe prodotti per l'edilizia: B2 - Normalmente infiammabile / conforme alla norma DIN 4102
  • Strato d'aria min equivalente alla diffusione del vapore: 225 m
  • Fattore di resistenza max alla diffusione del vapore acqueo μ: 150000
  • Resistenza pelatura dinamica a 25 mm: 11 N
  • Compatibilità prodotti per l'edilizia: Materiali da costruzione tradizionali
  • Condizioni per tempo di stoccaggio da produzione: 12 Mesi / a 20°C

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 3

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.