Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Graffette fissacavo per diversi diametri

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Graffette fissacavo per diversi diametri

Con battuta di fine corsa

  • Diametro chiodo: 2 mm
  • Colore: Grigio luce (grigio chiaro)
  • Resistenza temperatura min/max: -40 a 100 °C
  • Materiale collare: Polietilene, alta resistenza antiurto
  • Materiale chiodo: Acciaio, temprato speciale
  • Superficie: Zincato
  • Senza alogeni: Sì
  • Senza silicone: Sì

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 6

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Spessore serrabile min/max Lunghezza chiodo Diametro chiodo Colore Numero UI
Prezzo/UI
059377 10
7-12 mm 25 mm 2 mm Grigio luce (grigio chiaro)
100 pz.
059375 7
4-7 mm 25 mm 2 mm Grigio luce (grigio chiaro)
100 pz.
059371014
10-14 mm 35 mm 2 mm Grigio luce (grigio chiaro)
100 pz.
059377 102
7-12 mm 45 mm 2 mm Grigio luce (grigio chiaro)
100 pz.
059377 101
7-12 mm 35 mm 2 mm Grigio luce (grigio chiaro)
100 pz.
059371420
14-20 mm 35 mm 2 mm Grigio luce (grigio chiaro)
50 pz.
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
Chiodo guidato


Elevata stabilità durante il montaggio (inserimento del chiodo)



Ampia superficie d'appoggio


  • Tenuta resistente anche su superfici diverse

  • La superficie d'appoggio protegge l'intonaco


Battuta di fine corsa


Nessuna deformazione della graffa in seguito a colpi eccessivi



"Artigli"


Sicurezza antiscorrimento per cavo (fissaggio assiale per utilizzare pienamente i diversi diametri di serraggio)