Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Laccio fermacavo
Laccio fermacavo - 1
Laccio fermacavo - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Laccio fermacavo

  • Larghezza: 12 mm
  • Materiale: Acciaio per molle
  • Superficie: Zincato

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Lunghezza 2 Lunghezza Lunghezza presa Spessore Numero UI
Prezzo/UI
050540
43 mm 32 mm 21 mm 1,5 mm
100 pz.
050528
28 mm 21 mm 15 mm 1 mm