Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Fermalastra universale, regolabile per carichi pesanti
Utilizzabile con una sola mano
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
In acciaio
- Robusta
Capacità di carico massima 110 kg
- Per sostenere carichi pesanti
Altezza regolabile da 155 a 310 centimetri
- Compatto, utilizzabile con una sola mano
Leva mobile a pressione con movimento di 22 cm
- Rapido utilizzo grazie alla leva a pressione
Piedini antiscivolo con rotazione di 25° utilizzabili su superfici inclinate fino a 50°
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.