Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Fermaporta, tipo C
Fermaporta, tipo C - 1
Fermaporta, tipo C - 2

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Fermaporta, tipo C

Fermaporta monoblocco per montaggio a pavimento

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1
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
Materiale: Ottone con tampone in gomma nera



Blocca la porta e la protegge contro i danni



Per montaggio a pavimento



Materiale per il fissaggio incluso


Tappo in nylon, diametro 6 mm., e vite prigioniera, 5 x 38 mm con filettatura M6

Le dimensioni specificate sono indicative. Prodotto soggetto a possibili modifiche tecniche.