Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Fermaporta, tipo D
Fermaporta monoblocco per montaggio a pavimento
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Le dimensioni specificate sono indicative. Prodotto soggetto a possibili modifiche tecniche.
Abitazioni private. Protegge la porta da eventuali danni.
Avvitare la vite prigioniera nel fermo. Successivamente, fissare l'intera unità al pavimento con il tassello in nylon (8 mm).
Se necessario, fissare l’unità usando viti prigioniere M8 x 60 mm (art. n. 0232308060) e un tassello multiuso in materiale plastico senza bordino Zebra Shark (art. n. 090600851).
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.