Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Dispositivo di bloccaggio KL
Dispositivo di bloccaggio KL - 1
Dispositivo di bloccaggio KL - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Dispositivo di bloccaggio KL

  • Materiale: Acciaio
  • Superficie: Grezzo
  • Forma: ESN09

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 9

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Per alberi min/max Per diametro scanalatura Per larghezza scanalatura Diametro interno Numero UI
Prezzo/UI
049216
16-20 mm 12 mm 1,1 mm 11 mm
25 pz.
04924
4-5 mm 3,2 mm 0,5 mm 2,5 mm
04926
6-8 mm 5 mm 0,7 mm 4,6 mm
04928
8-9 mm 6 mm 0,7 mm 5,6 mm
049210
10-12 mm 8 mm 0,9 mm 7,5 mm
049212
12-14 mm 9 mm 0,9 mm 8,5 mm
500 pz.
04925
5-6 mm 4 mm 0,7 mm 3,6 mm
049214
14-16 mm 10 mm 1 mm 9,5 mm
500 pz.
049224
16 mm 1,8 mm 16 mm
50 pz.
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
  • Termine albero radiale e fermo della rondella distanziale inseribile e rimovibile senza utensili

  • Completa aderenza, adattamento del bilanciamento della tolleranza grazie al design piastriforme

  • Capacità di carico assiale elevata