Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Kit ferramenta per porte scorrevoli da interni SCHIMOS 120-GS per montaggio a soffitto per porte in vetro
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Portata: 120 kg
- Spessore porta: 8-10 mm
- Larghezza porta: 710-2.000 mm
- Altezza porta: max. 3000 mm
- Regolazione dell'altezza ±5 mm sul carrello
Le dimensioni specificate sono indicative. Soggetto a modifiche tecniche.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.