Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Guida per montaggio porta scorrevole SB 20 E
Un binario di guida unico per ripiani superiori e inferiori
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Per porte a scorrimento interno
- Fianchi e base inferiore visibili
- Capacità di carico: 20 kg
- Scorre con leggerezza e silenziosamente
- Ruota di guida inferiore in nylon. Regolazione dell'altezza a ±3 mm tramite eccentrico
- Diametro di foratura per perni scorrevoli: 35 mm
- Montaggio semplice con utensili standard
Perno scorrevole superiore in nylon con perno a molla. Perno regolabile 5 o 8 mm
- Porte veloci da montare
- Compensazione delle tolleranze grazie alla regolazione in altezza
Montaggio a clip delle porte
- Le porte sono assemblate senza utensili
- Montaggio veloce delle porte
Un binario di guida unico per ripiani superiori e inferiori
- Dimensione di fresatura uniforme
- Applicazione flessibile al pavimento
Le dimensioni specificate sono indicative. Si riservano eventuali modifiche tecniche.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.