Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Filamento in ABS
Filamento di alta qualità realizzato in copolimero ABS (acrilonitrile butadiene stirene), ideale per componenti sottoposti a sollecitazioni meccaniche con elevata affidabilità del processo
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Per applicazioni industriali con elevata affidabilità del processo
- Alta stabilità meccanica
- Eccellente adesione del letto e dello strato
- Buone caratteristiche di flusso
- Restringimento e deformazione ridotti
- Elevata resistenza all'abrasione e all'usura
- Buona resistenza ai prodotti chimici
- Vasta gamma di colori
- Levigatura possibile con acetone
- Realizzato con le migliori materie prime, per un materiale di stampa di alta qualità e un processo robusto e ripetibile
- Le materie prime sono certificate in conformità agli standard REACH e RoHS.
Il filamento in ABS è ideale per la produzione di componenti sottoposti a sollecitazioni meccaniche che richiedono un'elevata affidabilità del processo. È particolarmente adatto per applicazioni in interni, in cui stabilità e durata sono fondamentali.
Ulteriori linee guida per la stampa
- Velocità più elevate dell'estrusore possono produrre risultati di stampa meno precisi.
- Diametro ugello: ≥ 0,4 mm
- Involucro: richiesto
- Ugello temprato: non richiesto
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.